Nagy keresztmetszetű hajtókar 305mm

Cikkszám: D.3-12
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
Termék fajtája Karbantartó egység

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám D.3-12
EAN / GTIN 3148510179728
Gyártó száma D.3-12
L-szám L60130 1249

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Sokoldalú felhasználás: felfüggesztés, futómű, karosszéria stb.
  • Vastag keresztmetszetű penge a rugalmasság korlátozására a kar alkalmazásakor.

Jellemző:

  • d [″]: 3/8
  • L [mm]: 422
  • L1 [mm]: 305
  • [kg]: 0.345

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz