Dugókulcs a oldalonalsó gömbcsukló

Cikkszám: D.138
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám D.138
EAN / GTIN 3148510197319
Gyártó száma D.138
L-szám L60130 8576

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Csavarkulcs a gyűrűsanyához
  • szöghajtás: 32 mm
  • Meghúzási nyomaték: 250 Nm
  • CITROËN BX/Xsara/XM/XM/Xantia modellekhez - PEUGEOT 306/309/405/406

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz