Dugókulcs Dízel befecskendező fúvókák

Cikkszám: D.132B
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám D.132B
EAN / GTIN 3148510196855
Gyártó száma D.132B
L-szám L60130 9022

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Hosszú, nyitott végű dugókulcs 1/2″-os négyszöggel
  • a következő modellekhez: CITROËN Saxo 1.5/Boxer TD
  • FORD Maverick
  • MAZDA Familia 1.7
  • MERCEDES 250C 94-es évjárattól
  • MITSUBISHI Pajero 2
  • NISSAN Serena 2.3
  • PEUGEOT 106/605/2.5
  • SEAT Terra 1.7
  • VOLKSWAGEN Polo D.

Jellemző:

  • d [mm]: 29
  • W [mm]: 98
  • [g]: 160

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz