Számláló mérleg; Max 3 kg, e=1 g, d=1 g

Cikkszám: CXB 3K1NM
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
Termék fajtája Számláló mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám CXB 3K1NM
EAN / GTIN 4045761162686
Gyártó száma CXB 3K1NM

Leírás

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, 18 mm magas számjegyekkel
  • A mérőfelület méretei, rozsdamentes acél, Sz×T 300×225 mm
  • A készülékház méretei Sz×D×H, 300×330×110 mm
  • Belső akkumulátoros működés, szabványos, üzemidő akár 200 óra háttérvilágítás nélkül, töltési idő kb. 8 óra
  • Nettó súly kb. 4,0 kg
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C