Leírás:
Sisak alatt vagy önmagában is hordható fejkendő, mely védi viselőjét meleg környezetben. Könnyű és könnyen használható. A sisakok és sapkák alatt vagy önmagában is viselhető, és órákig tartó hűtést biztosít a mobilitás veszélyeztetése nélkül.
Jellemző:
- Könnyű és kényelmes
- Hűvösen tartja viselőjét akár 8 órán keresztül
- Nedvszívó, hűtő és szárító tulajdonságok
- Áztassa vízbe az aktiváláshoz
Alapanyag:
Shell szövet: 100% poliészter, madárszem szövés
Héj összetétele: 100% poliészter, madárszem szövés
Töltőanyag: Szuper abszorbens szálak
Töltet összetétele: Szuper abszorbens szálak
Héj súlya gm: 140
Héj súlya oz: 4
Töltelék súlya gm: 160
Töltelék súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható