Leírás:
Ez a mellény kifejezetten testhűtésre alkalmas anyagból készült. Segíti viselőjét a hőstressz káros hatásainak ellensúlyozásában. Ez a mellény csökkenti a testhőmérsékletet és órákon keresztül hűtést biztosít. Illeszkedését úgy tervezték, hogy szabaddá teszi viselője derekát, ülő és álló munkahelyzetben egyaránt.
Jellemző:
- Könnyű és kényelmes
- Lélegző hálós szövet, mely frissítő légáramlást biztosít
- Toll zseb
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Hűvösen tartja viselőjét akár 8 órán keresztül
- Nedvszívó, hűtő és szárító tulajdonságok
- Áztassa vízbe az aktiváláshoz
- Hűvösen tartja viselőjét akár 8 órán keresztül
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
Alapanyag:
Shell szövet: 100% poliészter, trikó
Héj összetétele: 100% poliészter, trikó
Bélés szövet: 100% poliészter háló
Bélés összetétele: 100% poliészter háló
Töltőanyag: Bambusz fonal PVA párnázott betéttel
Töltet összetétele: Bambusz fonal PVA párnázott betéttel
Héj súlya gm: 120
Héj súlya oz: 3.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Töltelék súlya gm: 330
Töltelék súlya oz: 9.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható