Jól láthatósági hűtőmellény Orange L/XL R

Cikkszám: CV02ORRL/XL
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
Cikkszám CV02ORRL/XL
EAN / GTIN 5036108311972
Gyártó száma CV02ORRL/XL

Leírás

Leírás:

Ez a mellény kifejezetten testhűtésre alkalmas anyagból készült. Segíti viselőjét a hőstressz káros hatásainak ellensúlyozásában. Ez a mellény csökkenti a testhőmérsékletet és órákon keresztül hűtést biztosít. Illeszkedését úgy tervezték, hogy szabaddá teszi viselője derekát, ülő és álló munkahelyzetben egyaránt.

Jellemző:

  • Könnyű és kényelmes
  • Lélegző hálós szövet, mely frissítő légáramlást biztosít
  • Toll zseb
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Hűvösen tartja viselőjét akár 8 órán keresztül
  • Nedvszívó, hűtő és szárító tulajdonságok
  • Áztassa vízbe az aktiváláshoz
  • Hűvösen tartja viselőjét akár 8 órán keresztül
  • 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

Alapanyag:

Shell szövet: 100% poliészter, trikó
Héj összetétele: 100% poliészter, trikó
Bélés szövet: 100% poliészter háló
Bélés összetétele: 100% poliészter háló
Töltőanyag: Bambusz fonal PVA párnázott betéttel
Töltet összetétele: Bambusz fonal PVA párnázott betéttel
Héj súlya gm: 120
Héj súlya oz: 3.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Töltelék súlya gm: 330
Töltelék súlya oz: 9.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz