Leírás:
Egy innovatív termék, amely akár 8 órán keresztül hűti a dolgozókat. A hőstressz megelőzésére tervezett technológiák és alapanyagok használatával ez a mellény ideális hőmérsékleten tartja a testet, így viselője még a legmelegebb és legpárásabb időben is kényelmesen dolgozhat. Egyszerűen itassa át a mellényt vízzel, és nyomkodja ki, hogy eltávolítsa a felesleget. A mellényt ezután lehet viselni, és nem fogja átnedvesíteni az alatta lévő ruhákat. Ha a mellény megszáradt, egyszerűen ismételje meg a műveletet további 8 órán át tartó hűsítő kényelem érdekében.
Jellemző:
- Könnyű és kényelmes
- Lélegző hálós szövet, mely frissítő légáramlást biztosít
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Hűvösen tartja viselőjét akár 8 órán keresztül
- Nedvszívó, hűtő és szárító tulajdonságok
- Áztassa vízbe az aktiváláshoz
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
Alapanyag:
Shell szövet: 100% poliészter háló
Héj összetétele: 100% poliészter háló
Töltőanyag: Bambusz fonal PVA párnázott betéttel
Töltet összetétele: Bambusz fonal PVA párnázott betéttel
Héj súlya gm: 60
Héj súlya oz: 2
Töltelék súlya gm: 330
Töltelék súlya oz: 9.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 20-szor mosható