Leírás:
A maximális F vágási szintű védelmet nyújtó CT90 alkarvédő kivételes védelmet nyújt az alkarnak a magas vágási kockázatú munkák során. Üveg- és acélszálaktól mentes anyagok felhasználásával tervezték, elkerülve a bőrirritációt, miközben a védelemben sem kell kompromisszumot kötni.
Jellemző:
- F szintű vágásbiztosság
- Robusztus 7 kötési sűrűségű bélés
- Vágásbiztos alkarvédő 35cm (14 inch)
- Acél- és üvegszálaktól mentes
- 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt
- Egyesével szállítjuk
- Légáteresztő varrat nélküli bélés
- ANSI vágásbiztosság A8 szint
- OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- 40°C fokon mosandó nem biológiai mosószerrel Gépi szárítás tilos.
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XF)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A8)
Alapanyag:
Anyag: DyUltra™; Poliészter; Gumírozott; Gumírozott;
Anyag információ: A DyUltra egy új vágásálló anyag, amelyet úgy fejlesztettek ki, hogy a piacon elérhető legmagasabb szintű kopásállóságot biztosítsa, erősebb, mint a para-aramidok.