CT300 AHR7 Nitril hab Cut kesztyű Grey/Black XXL R

Cikkszám: CT69G8RXXL
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
Cikkszám CT69G8RXXL
EAN / GTIN 5036108321926
Gyártó száma CT69G8RXXL

Leírás

Leírás:

A prémium anyagok és technikák felhasználásával készült CT69 a legmagasabb szintű vágásvédelmet, F vágási szintet nyújtja. Ez a kesztyű ideális az érzékeny bőr számára, mivel nem tartalmaz üveg- és acélszálakat, így elkerülhető a bőrirritáció. Nitrilhabbal bevont a kiváló kézügyesség érdekében nedves és száraz körülmények között egyaránt.

Jellemző:

  • F szintű vágásbiztosság
  • Robusztus 7 kötési sűrűségű bélés
  • Acél- és üvegszálaktól mentes
  • 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt
  • Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
  • CE minősítés
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • ANSI vágásbiztosság A8 szint
  • UKCA jelöléssel
  • 40°C fokon mosandó nem biológiai mosószerrel Gépi szárítás tilos.

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43F)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A9)

Alapanyag:

Anyag: DyUltra™; Poliészter; Gumírozott;
Anyag információ: A DyUltra egy új vágásálló anyag, amelyet úgy fejlesztettek ki, hogy a piacon elérhető legmagasabb szintű kopásállóságot biztosítsa, erősebb, mint a para-aramidok.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz