Leírás:
A prémium anyagok és technikák felhasználásával készült CT69 a legmagasabb szintű vágásvédelmet, F vágási szintet nyújtja. Ez a kesztyű ideális az érzékeny bőr számára, mivel nem tartalmaz üveg- és acélszálakat, így elkerülhető a bőrirritáció. Nitrilhabbal bevont a kiváló kézügyesség érdekében nedves és száraz körülmények között egyaránt.
Jellemző:
- F szintű vágásbiztosság
- Robusztus 7 kötési sűrűségű bélés
- Acél- és üvegszálaktól mentes
- 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Légáteresztő varrat nélküli bélés
- OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
- CE minősítés
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
- ANSI vágásbiztosság A8 szint
- UKCA jelöléssel
- 40°C fokon mosandó nem biológiai mosószerrel Gépi szárítás tilos.
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43F)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A9)
Alapanyag:
Anyag: DyUltra™; Poliészter; Gumírozott;
Anyag információ: A DyUltra egy új vágásálló anyag, amelyet úgy fejlesztettek ki, hogy a piacon elérhető legmagasabb szintű kopásállóságot biztosítsa, erősebb, mint a para-aramidok.