Leírás:
A CT67-et úgy tervezték, hogy elérje a maximális F vágási szintű védelmet, és a legmodernebb technikák alkalmazásával készült, biztosítva, hogy ne tartalmazzon üveg- és acélszálakat, miközben a vágásállóságot sem csökkenti. A lélegző 13-as bélés kiváló illeszkedést és fogásbiztonságot nyújt, a nitril hab tenyérbevonat kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt.
Jellemző:
- F szintű vágásbiztosság
- Kötési sűrűség 13
- Acél- és üvegszálaktól mentes
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
- OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
- Továbbfejlesztett teljesítmény
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
- Légáteresztő varrat nélküli bélés
- CE minősítés
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
- ANSI vágásbiztosság A6 szint
- 40°C fokon mosandó nem biológiai mosószerrel Gépi szárítás tilos.
- UKCA jelöléssel
- Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43F)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
Alapanyag:
Anyag: DyUltra™; Poliészter; Gumírozott; Elasztán;
Anyag információ: A DyUltra egy új vágásálló anyag, amelyet úgy fejlesztettek ki, hogy a piacon elérhető legmagasabb szintű kopásállóságot biztosítsa, erősebb, mint a para-aramidok.