CS CUT E15 nitril Grey/Black M R

Cikkszám: CT65G8RM
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
Cikkszám CT65G8RM
EAN / GTIN 5036108321766
Gyártó száma CT65G8RM

Leírás

Leírás:

Ez a prémium vágásbiztos kesztyű nem tartalmaz üveg- vagy acélszálakat, és kivételes E szintű vágás elleni védelmet nyújt. Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt A légáteresztő 15-ös kötési sűrűségű bélés kiváló fogásbiztonságot nyújt viselőjének.

Jellemző:

  • E szintű vágásállóság
  • Kötési sűrűség 15
  • Acél- és üvegszálaktól mentes
  • Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
  • 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt
  • Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
  • Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
  • Továbbfejlesztett teljesítmény
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • CE minősítés
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • ANSI vágásbiztosság A5 szint
  • 40°C fokon mosandó nem biológiai mosószerrel Gépi szárítás tilos.
  • UKCA jelöléssel
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43E)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)

Alapanyag:

Anyag: DyUltra™; Poliészter; Gumírozott; Elasztán;
Anyag információ: A DyUltra egy új vágásálló anyag, amelyet úgy fejlesztettek ki, hogy a piacon elérhető legmagasabb szintű kopásállóságot biztosítsa, erősebb, mint a para-aramidok.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz