Leírás:
Ez a prémium vágásbiztos kesztyű nem tartalmaz üveg- vagy acélszálakat, és kivételes E szintű vágás elleni védelmet nyújt. Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt A légáteresztő 15-ös kötési sűrűségű bélés kiváló fogásbiztonságot nyújt viselőjének.
Jellemző:
- E szintű vágásállóság
- Kötési sűrűség 15
- Acél- és üvegszálaktól mentes
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
- OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
- Továbbfejlesztett teljesítmény
- Légáteresztő varrat nélküli bélés
- CE minősítés
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
- ANSI vágásbiztosság A5 szint
- 40°C fokon mosandó nem biológiai mosószerrel Gépi szárítás tilos.
- UKCA jelöléssel
- OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43E)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
Alapanyag:
Anyag: DyUltra™; Poliészter; Gumírozott; Elasztán;
Anyag információ: A DyUltra egy új vágásálló anyag, amelyet úgy fejlesztettek ki, hogy a piacon elérhető legmagasabb szintű kopásállóságot biztosítsa, erősebb, mint a para-aramidok.