CT Cut D18 Impact nitril kesztyű Grey/Black XXL R

Cikkszám: CT46G8RXXL
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
Cikkszám CT46G8RXXL
EAN / GTIN 5036108411733
Gyártó száma CT46G8RXXL

Leírás

Leírás:

Bemutatjuk a D vágásbiztos beütődés elleni védőkesztyűt, amelyet úgy terveztünk, hogy páratlan ütésvédelmet nyújtson. Alacsony energiájú ütközési helyzetekre tervezték, így védelmet nyújt a potenciális veszélyek ellen. A D szintű vágásállósággal ez a kesztyű megbízható védelmet nyújt anélkül, hogy a kézügyességet veszélyeztetné. Tapasztalja meg a zökkenőmentes interakciót az érintőképernyős eszközökkel, mivel teljes kompatibilitást kínál. Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt A kényelmet újradefiniáló kesztyű szakértő módon üveg- és acélszálak nélkül készült, minimalizálva a bőrirritációt.

Jellemző:

  • D szintű vágásbiztosság
  • Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
  • Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
  • Üveg- és acélszálaktól mentes a bőrirritáció csökkentése érdekében.
  • Alacsony energiájú ütközésvédelemhez
  • 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt
  • Kötési sűrűség 18
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Új modell
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
  • Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet
  • 40°C fokon mosandó nem biológiai mosószerrel Gépi szárítás tilos.

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42DP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 (LEVEL 2)

Alapanyag:

Anyag: DyUltra™; Nylon; PVC; Gumírozott; Elasztán; UHMWPE
Anyag információ: A DyUltra egy új vágásálló anyag, amelyet úgy fejlesztettek ki, hogy a piacon elérhető legmagasabb szintű kopásállóságot biztosítsa, erősebb, mint a para-aramidok.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz