CS CUT F13 nitril Grey/Black XXL R

Cikkszám: CT45G8RXXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kesztyűméret 11

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám CT45G8RXXL
EAN / GTIN 5036108321742
Gyártó száma CT45G8RXXL

Leírás

Leírás:

A prémium CT45 vágásbiztos kesztyű kivételes D vágási szintű védelmet nyújt üveg- vagy acélszálak használata nélkül. A nitrilhabbal bevont CT45 kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt. A 100%-ban légáteresztő, varrás nélküli bélés kiemelkedő kényelmet biztosít viselőjének.

Jellemző:

  • D szintű vágásbiztosság
  • Kötési sűrűség 18
  • Acél- és üvegszálaktól mentes
  • Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
  • 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt
  • Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
  • Továbbfejlesztett teljesítmény
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
  • CE minősítés
  • ANSI vágásbiztosság A4 szint
  • 40°C fokon mosandó nem biológiai mosószerrel Gépi szárítás tilos.
  • UKCA jelöléssel
  • Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Alapanyag:

Anyag: DyUltra™; Poliészter; Gumírozott; Elasztán;
Anyag információ: A DyUltra egy új vágásálló anyag, amelyet úgy fejlesztettek ki, hogy a piacon elérhető legmagasabb szintű kopásállóságot biztosítsa, erősebb, mint a para-aramidok.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz