CS CUT F13 nitril Grey/Black XS R

Cikkszám: CT45G8RXS
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
Cikkszám CT45G8RXS
EAN / GTIN 5036108321735
Gyártó száma CT45G8RXS

Leírás

Leírás:

A prémium CT45 vágásbiztos kesztyű kivételes D vágási szintű védelmet nyújt üveg- vagy acélszálak használata nélkül. A nitrilhabbal bevont CT45 kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt. A 100%-ban légáteresztő, varrás nélküli bélés kiemelkedő kényelmet biztosít viselőjének.

Jellemző:

  • D szintű vágásbiztosság
  • Kötési sűrűség 18
  • Acél- és üvegszálaktól mentes
  • Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
  • 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt
  • Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
  • Továbbfejlesztett teljesítmény
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
  • CE minősítés
  • ANSI vágásbiztosság A4 szint
  • 40°C fokon mosandó nem biológiai mosószerrel Gépi szárítás tilos.
  • UKCA jelöléssel
  • Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Alapanyag:

Anyag: DyUltra™; Poliészter; Gumírozott; Elasztán;
Anyag információ: A DyUltra egy új vágásálló anyag, amelyet úgy fejlesztettek ki, hogy a piacon elérhető legmagasabb szintű kopásállóságot biztosítsa, erősebb, mint a para-aramidok.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz