CS CUT F13 nitril Grey/Black XL R

Cikkszám: CT32G8RXL
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
Cikkszám CT32G8RXL
EAN / GTIN 5036108321971
Gyártó száma CT32G8RXL

Leírás

Leírás:

Ez a 18-as kötési sűrűségű, légáteresztő, varrat nélküli kesztyű kiemelkedő kézügyességet, kényelmes viselést, és C szintű vágás elleni védelmet kínál. A mikro-nitrilhab technológia fokozza a kényelmet, ami segít csökkenteni a kéz fáradtságát. Ideális választás a száraz környezetben történő precíz kezeléshez.

Jellemző:

  • C szintű vágásbiztosság
  • Kötési sűrűség 18
  • Acél- és üvegszálaktól mentes
  • 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt
  • Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
  • Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • ANSI vágásbiztosság A3 szint
  • Nitril Micro Foam bevonat, amely tökéletes az ultra nagy kézügyességű feladatokhoz
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • CE minősítés
  • 40°C fokon mosandó nem biológiai mosószerrel Gépi szárítás tilos.

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X31C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Alapanyag:

Anyag: DyUltra™; Poliészter; Gumírozott; Elasztán;
Anyag információ: A DyUltra egy új vágásálló anyag, amelyet úgy fejlesztettek ki, hogy a piacon elérhető legmagasabb szintű kopásállóságot biztosítsa, erősebb, mint a para-aramidok.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz