Leírás:
Ez a 18-as kötési sűrűségű, légáteresztő, varrat nélküli kesztyű kiemelkedő kézügyességet, kényelmes viselést, és C szintű vágás elleni védelmet kínál. A mikro-nitrilhab technológia fokozza a kényelmet, ami segít csökkenteni a kéz fáradtságát. Ideális választás a száraz környezetben történő precíz kezeléshez.
Jellemző:
- C szintű vágásbiztosság
- Kötési sűrűség 18
- Acél- és üvegszálaktól mentes
- 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt
- Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
- Légáteresztő varrat nélküli bélés
- ANSI vágásbiztosság A3 szint
- Nitril Micro Foam bevonat, amely tökéletes az ultra nagy kézügyességű feladatokhoz
- OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
- CE minősítés
- 40°C fokon mosandó nem biológiai mosószerrel Gépi szárítás tilos.
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X31C)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Alapanyag:
Anyag: DyUltra™; Poliészter; Gumírozott; Elasztán;
Anyag információ: A DyUltra egy új vágásálló anyag, amelyet úgy fejlesztettek ki, hogy a piacon elérhető legmagasabb szintű kopásállóságot biztosítsa, erősebb, mint a para-aramidok.