Leírás:
21 gauge, üveg- és acélszálaktól mentes, C vágásbiztos kesztyű, amely hosszú viselet során is maximális kényelmet biztosít. Az ultravékony anyag páratlan kézügyességet és második bőrérzetet biztosít az összetett feladatok precizitása és irányítása érdekében. Ez a kesztyű a biztonság, a kényelem és a pontosság tökéletes kombinációját kínálja azoknak, akik a legjobb kézbiztonságot igénylik.
Jellemző:
- C szintű vágásbiztosság
- 21 gauge bélés a kiemelkedő kézügyesség érdekében
- Eléri a legmagasabb, 5. szintű kézügyességi szintet.
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
- Üveg- és acélszálaktól mentes a bőrirritáció csökkentése érdekében.
- 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt
- Új modell
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
- OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
- Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet
Szabvány:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X41C)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Alapanyag:
Anyag: DyUltra™; Nylon; Gumírozott; Elasztán;
Anyag információ: A DyUltra egy új vágásálló anyag, amelyet úgy fejlesztettek ki, hogy a piacon elérhető legmagasabb szintű kopásállóságot biztosítsa, erősebb, mint a para-aramidok.