CT Cut C21 nitril kesztyű Grey/Black S R

Cikkszám: CT21G8RS
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
Cikkszám CT21G8RS
EAN / GTIN 5036108406081
Gyártó száma CT21G8RS

Leírás

Leírás:

21 gauge, üveg- és acélszálaktól mentes, C vágásbiztos kesztyű, amely hosszú viselet során is maximális kényelmet biztosít. Az ultravékony anyag páratlan kézügyességet és második bőrérzetet biztosít az összetett feladatok precizitása és irányítása érdekében. Ez a kesztyű a biztonság, a kényelem és a pontosság tökéletes kombinációját kínálja azoknak, akik a legjobb kézbiztonságot igénylik.

Jellemző:

  • C szintű vágásbiztosság
  • 21 gauge bélés a kiemelkedő kézügyesség érdekében
  • Eléri a legmagasabb, 5. szintű kézügyességi szintet.
  • Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
  • Üveg- és acélszálaktól mentes a bőrirritáció csökkentése érdekében.
  • 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt
  • Új modell
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
  • Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet

Szabvány:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X41C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Alapanyag:

Anyag: DyUltra™; Nylon; Gumírozott; Elasztán;
Anyag információ: A DyUltra egy új vágásálló anyag, amelyet úgy fejlesztettek ki, hogy a piacon elérhető legmagasabb szintű kopásállóságot biztosítsa, erősebb, mint a para-aramidok.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz