Fémgyűrű 2 karabinerrel SLS

Cikkszám: CT-ACC2M
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
Cikkszám CT-ACC2M
EAN / GTIN 3662424027406
Gyártó száma CT-ACC2M
L-szám L60130 9676

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Tartozékok a FACOM SLS termékcsalád szíjaihoz
  • 2 db 60 mm-es rozsdamentes acél karabinerrel, zárócsavarral. A 2 karabinerhorog a D-alakú gyűrűhöz csatlakozik
  • Öv szélessége: 50 mm
  • Hurok magassága: 50 mm
  • A D-alakú gyűrű belső szélessége: 50 mm
  • A D-alakú gyűrű belső magassága: 40 mm
  • Megengedett névleges terhelés: 4 kg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz