ColdStore hűtőházi overál Navy M R

Cikkszám: CS12NARM
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
Cikkszám CS12NARM
EAN / GTIN 5036108129645
Gyártó száma CS12NARM

Leírás

Leírás:

Strapabíró, kényelmes hűtőházi overál. Fényvisszaverő csíkokkal rendelkezik a vállakon körben és lábszárakon. Nagyméretű zsebek a kesztyűben történő használathoz. Megerősített térdkialakítás és tépőzáras lábszárak, gumírozott hátsó derékrész. Mellzseb igazolványtartózsebbel. A biztonság és a személyre szabhatóság érdekében egy mellzseb található átlátszó személyazonosító zsebbel, valamint hátrugalmassággal az extra kényelem érdekében.

Jellemző:

  • Kopásálló oxford poliészter
  • Szigetelő vattabélés
  • Hátul gumírozott derék a biztonságos illeszkedésért
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Zipzzáras bokarész, a védőbakancs fölé történő illeszkedésért
  • Rejtett tépőzáras frontrész, az egyszerű zárásért
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • A polár bélelt gallér bent tartja a hőt és meleget biztosít
  • EN342 tanúsított hideg elleni védelem -58 °C-ig
  • 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
  • Telefontartó zseb
  • Praktikus rejtett kapucni
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • Azonosítókártya tartó az igazolványok megjelenítéséhez
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)

Alapanyag:

Shell szövet: 100% lélegző poliészter, Oxford szövés, folttaszító bevonat
Héj összetétele: 100% lélegző poliészter, Oxford szövés, folttaszító bevonat
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 150
Héj súlya oz: 4.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Töltelék súlya gm: 300
Töltelék súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz