Leírás:
Strapabíró, kényelmes hűtőházi overál. Fényvisszaverő csíkokkal rendelkezik a vállakon körben és lábszárakon. Nagyméretű zsebek a kesztyűben történő használathoz. Megerősített térdkialakítás és tépőzáras lábszárak, gumírozott hátsó derékrész. Mellzseb igazolványtartózsebbel. A biztonság és a személyre szabhatóság érdekében egy mellzseb található átlátszó személyazonosító zsebbel, valamint hátrugalmassággal az extra kényelem érdekében.
Jellemző:
- Kopásálló oxford poliészter
- Szigetelő vattabélés
- Hátul gumírozott derék a biztonságos illeszkedésért
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Zipzzáras bokarész, a védőbakancs fölé történő illeszkedésért
- Rejtett tépőzáras frontrész, az egyszerű zárásért
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- A polár bélelt gallér bent tartja a hőt és meleget biztosít
- EN342 tanúsított hideg elleni védelem -58 °C-ig
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
- Telefontartó zseb
- Praktikus rejtett kapucni
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
- Azonosítókártya tartó az igazolványok megjelenítéséhez
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)
Alapanyag:
Shell szövet: 100% lélegző poliészter, Oxford szövés, folttaszító bevonat
Héj összetétele: 100% lélegző poliészter, Oxford szövés, folttaszító bevonat
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 150
Héj súlya oz: 4.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Töltelék súlya gm: 300
Töltelék súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;