Leírás:
Az egyedi tervezésű ColdStore nadrág magasított mell, illetve hátrésszel készül, extra meleget biztosítva ezzel az egész test számára. Megerősített csatokkal, széles, elasztikus, állítható kantárral rendelkezik. Továbbá: lábszárakon körbefutó 5 cm-es jól láthatósági csíkok, megerősített térdkialakítás, kesztyűben is használható nagyméretű zsebek. A térdfoltok megerősítettek a fokozott tartósság érdekében. A túlméretezett zsebek lehetővé teszik a hozzáférést kesztyű levétele nélkül.
Jellemző:
- Kopásálló oxford poliészter
- Szigetelő vattabélés
- Hátul gumírozott derék a biztonságos illeszkedésért
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Zipzzáras bokarész, a védőbakancs fölé történő illeszkedésért
- Rejtett tépőzáras frontrész, az egyszerű zárásért
- Rejtett zippzáros záródás a fokozott biztonság érdekében
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- EN342 tanúsított hideg elleni védelem -58 °C-ig
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
- Állítható pántok strapabíró zárocsattal
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)
Alapanyag:
Shell szövet: 100% lélegző poliészter, Oxford szövés, folttaszító bevonat
Héj összetétele: 100% lélegző poliészter, Oxford szövés, folttaszító bevonat
Bélés szövet: 100% poliészter taft
Bélés összetétele: 100% poliészter taft
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 150
Héj súlya oz: 4.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Töltelék súlya gm: 300
Töltelék súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;