ColdStore hűtőházi nadrág Navy 5XL R

Cikkszám: CS11NAR5XL
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
Cikkszám CS11NAR5XL
EAN / GTIN 5036108298808
Gyártó száma CS11NAR5XL

Leírás

Leírás:

Az egyedi tervezésű ColdStore nadrág magasított mell, illetve hátrésszel készül, extra meleget biztosítva ezzel az egész test számára. Megerősített csatokkal, széles, elasztikus, állítható kantárral rendelkezik. Továbbá: lábszárakon körbefutó 5 cm-es jól láthatósági csíkok, megerősített térdkialakítás, kesztyűben is használható nagyméretű zsebek. A térdfoltok megerősítettek a fokozott tartósság érdekében. A túlméretezett zsebek lehetővé teszik a hozzáférést kesztyű levétele nélkül.

Jellemző:

  • Kopásálló oxford poliészter
  • Szigetelő vattabélés
  • Hátul gumírozott derék a biztonságos illeszkedésért
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Zipzzáras bokarész, a védőbakancs fölé történő illeszkedésért
  • Rejtett tépőzáras frontrész, az egyszerű zárásért
  • Rejtett zippzáros záródás a fokozott biztonság érdekében
  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • EN342 tanúsított hideg elleni védelem -58 °C-ig
  • 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
  • Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
  • Állítható pántok strapabíró zárocsattal
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)

Alapanyag:

Shell szövet: 100% lélegző poliészter, Oxford szövés, folttaszító bevonat
Héj összetétele: 100% lélegző poliészter, Oxford szövés, folttaszító bevonat
Bélés szövet: 100% poliészter taft
Bélés összetétele: 100% poliészter taft
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 150
Héj súlya oz: 4.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Töltelék súlya gm: 300
Töltelék súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz