Leírás:
A CS10 megerősített kétutas zippzárral, extra hosszított, kézmelegítőként funkcionáló, hüvelykujj-bújtató mandzsettával rendelkező, 3/4-es fazonú hűtőházi kabát. A jól láthatóságot a mellrészen körbefutó láthatósági csík biztosítja. Mellzsebbel és igazolványtartó zsebbel rendelkezik. Jellemzői közé tartozik egy mellzseb egy átlátszó azonosító zsebbel a biztonság és a személyre szabás érdekében.
Jellemző:
- Kopásálló oxford poliészter
- Szigetelő vattabélés
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Állítható derékrész húzózsinórral a kényelmes illeszkedésért
- Rejtett tépőzáras frontrész, az egyszerű zárásért
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- EN342 tanúsított hideg elleni védelem -58 °C-ig
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Praktikus rejtett kapucni
- Telefontartó zseb
- Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
- Azonosítókártya tartó az igazolványok megjelenítéséhez
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- A polár bélelt gallér bent tartja a hőt és meleget biztosít
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)
Alapanyag:
Shell szövet: 100% lélegző poliészter, Oxford szövés, folttaszító bevonat
Héj összetétele: 100% lélegző poliészter, Oxford szövés, folttaszító bevonat
Bélés szövet: 100% poliészter taft
Bélés összetétele: 100% poliészter taft
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 150
Héj súlya oz: 4.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Töltelék súlya gm: 300
Töltelék súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;