Terhelés/mérőcella20t (~200kN) S

Cikkszám: CS 20000-3P1
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
    Termék fajtája Erő-szakasz érzékelő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám CS 20000-3P1
    EAN / GTIN 4045761221499
    Gyártó száma CS 20000-3P1

    Leírás

    Leírás:

    • 4 vezetékes ″S″ mérőcella nikkelezett acélból erő- és tömegméréshez
    • RoHS-kompatibilis
    • Por- és fröccsenővíz elleni védelem IP67 (EN 60529 szerint), hermetikusan hegesztett
    • Nikkelezett acél
    • Alkalmazási terület: szakító- és nyomóerő mérésekhez
    • Alkalmas függőmérlegekhez, tölcséres mérlegekhez és egyéb mérlegekhez, valamint erőmérésekhez és próbapadokhoz
    • 4 vezetékes csatlakozás
    • Megjegyzés: EX kivitel vagy C4 pontossági osztály kérésre
    • Névleges érték: 2 mV/V

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz