4 vezetékes ″S″ terhelésmérő cella, névleges terhelés 1000 kg

Cikkszám: CS 1000-3P1
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Erő-szakasz érzékelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám CS 1000-3P1
EAN / GTIN 4045761221420
Gyártó száma CS 1000-3P1
L-szám L40250 3207

Leírás

Leírás:

  • 4 vezetékes ″S″ nikkelezett acél terhelésmérő cellák erő- és tömegméréshez
  • RoHS-kompatibilis
  • Por- és fröccsenővíz elleni védelem IP67 (EN 60529 szerint), hermetikusan hegesztett
  • Nikkelezett acél
  • Alkalmazási terület: szakító- és nyomóerő mérésekhez
  • Alkalmas függőmérlegekhez, tölcséres mérlegekhez és egyéb mérlegekhez, valamint erőmérésekhez és próbapadokhoz
  • 4 vezetékes csatlakozás
  • Megjegyzés: EX kivitel vagy C4 pontossági osztály kérésre
  • Névleges érték: 2 mV/V