Pólóing vágásálló ujjakkal Black XXXL R

Cikkszám: CR15BKRXXXL
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
Cikkszám CR15BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108363919
Gyártó száma CR15BKRXXXL

Leírás

Leírás:

A prémium minőségű, légáteresztő Cotton Comfort anyagból készült hosszú ujjú póló kiváló kényelmet és mozgást biztosít, a vágásálló ujjak előnyeivel. Jellemzői közé tartozik a D vágási szintű anyag az ujjakon, amely védelmet nyújt a magas vágási kockázatok ellen, valamint egy hurok a felsőrészen, amely ideális a szemüveg/toll rögzítéséhez.

Jellemző:

  • A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
  • Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
  • D szintű vágásbiztosság
  • Ujjnyílás a biztonságos illeszkedésért
  • Oldalsó szellőzőnyílások a további kényelemért
  • Kényelmes kialakítás
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 55% pamut, 45% poliészter
Héj összetétele: 55% pamut, 45% poliészter
Kontrasztos anyag: 40% HPPE, 20% üveg, 40% poliészter
Kontrasztos összetétel: 40% HPPE, 20% üveg, 40% poliészter
Héj súlya gm: 175
Héj súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz