Leírás:
A prémium minőségű, légáteresztő Cotton Comfort anyagból készült hosszú ujjú póló kiváló kényelmet és mozgást biztosít, a vágásálló ujjak előnyeivel. Jellemzői közé tartozik a D vágási szintű anyag az ujjakon, amely védelmet nyújt a magas vágási kockázatok ellen, valamint egy hurok a felsőrészen, amely ideális a szemüveg/toll rögzítéséhez.
Jellemző:
- A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- D szintű vágásbiztosság
- Ujjnyílás a biztonságos illeszkedésért
- Oldalsó szellőzőnyílások a további kényelemért
- Kényelmes kialakítás
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Alapanyag:
Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 55% pamut, 45% poliészter
Héj összetétele: 55% pamut, 45% poliészter
Kontrasztos anyag: 40% HPPE, 20% üveg, 40% poliészter
Kontrasztos összetétel: 40% HPPE, 20% üveg, 40% poliészter
Héj súlya gm: 175
Héj súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;