Leírás:
Növelje a biztonsági tudatosságot a vágásálló melles köténnyel. A D vágási szint védelmet nyújt a nagy vágási kockázatok ellen. Az állítható pántok és a gyorskioldó csat biztosítja a kötény biztonságos és tökéletes illeszkedését.
Jellemző:
- Kemény munkakörnyezetekre tervezték
- Állítható pántok a biztonságos illeszkedésért
- Ergonomikus gyorskioldó csat
- D szintű vágásbiztosság
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Alapanyag:
Shell szövet: 42,5% HPPE, 21,3% üveg, 21,3% PET, 14,9% nylon
Héj összetétele: 42,5% HPPE, 21,3% üveg, 21,3% PET, 14,9% nylon
Bélés szövet: 100% Nylon
Bélés összetétele: 100% Nylon
Héj súlya gm: 330
Héj súlya oz: 9.5
Bélés súlya gm: 220
Bélés súlya oz: 6.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;