Számláló mérleg; Max 15 30 kg, d = 5 10 g

Cikkszám: CPB 30K5DM
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
Termék fajtája Számláló mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám CPB 30K5DM
EAN / GTIN 4045761124356
Gyártó száma CPB 30K5DM
L-szám L40250 803

Leírás

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, 20 mm magas számjegyekkel
  • A mérőfelület méretei, rozsdamentes acél, Sz×T 295×225 mm
  • Teljes méretek Sz×D×H 315×350×110 mm
  • Nettó súly kb. 3,6 kg
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C