CP-F 50/30 pólushegesztő szorító

Cikkszám: CP-F
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám CP-F
EAN / GTIN 4008158010236
Gyártó száma CP-F
L-szám L80030 41

Leírás

Leírás:

  • Forgácsolható öntöttvas C-kerettel

Jellemző:

  • Rezsi: 30 mm
  • Furat Ø: Ø8,4 mm
  • Anyag / felület:
    • Edzett acél bilincsek, porszórt bevonattal
    • Acél orsó, horganyzott
    • Nyomólemez acélból, hidegen sajtolt, horganyzott
    • Acél szárnyas anya, horganyzott
  • Wingspan: 50 mm
  • Jelenlegi: 200 A

Felhasználás:

  • Fémipar
  • Lakatosmunkák
  • Karosszériagyártás
  • Védőföldelés hegesztősaru rögzítőkkel

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Kezelési utasítások:
    • Általában távolítsa el a szennyeződéseket
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg az orsót
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg a nyomólemezt

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz