SAUTER CP 5-2Y1mérőcella,

Cikkszám: CP 5-2Y1
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Erő-szakasz érzékelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám CP 5-2Y1
EAN / GTIN 4045761311718
Gyártó száma CP 5-2Y1

Leírás

Leírás:

  • SAUTER CP 5-2Y1 mérőcella, OIML osztály, C2, mérési tartomány 5 kg
  • Por- és fröccsenővíz elleni védelem IP65 (EN 60529 szerint)
  • CP Y1: pontossági osztály az OIML R60 C2 szerint
  • 4 vezetékes csatlakozás
  • Névleges érzékenység: 2 mC/V
  • Alkalmas árképző mérlegekhez, asztali mérlegekhez, platformmérlegekhez stb
  • CE és RoHS kompatibilis
  • Alumínium, eloxált
  • Maximális platformméret 250x350 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz