Biztonsági cipő S2 CP 4300 ESD XXB 45

Cikkszám: CP 4300 ESD XXB 45
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
  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Composite
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Composite
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 45
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám CP 4300 ESD XXB 45
EAN / GTIN 4044348631478
Gyártó száma CP 4300 ESD XXB 45
L-szám L00780 5356

Leírás

Leírás:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Modern textília feltűnő, magas frekvenciájú dombornyomással
  • Kényelmes viselet a cipő varrás nélküli kialakításának köszönhetően
  • Megerősített, kopásálló TPU-cipővédő
  • Fémmentes kialakítás
  • STEITZ FLEXO zárórendszerrel és hagyományos fűzővel alapfelszereltségben
  • Fémmentes, kompozit orrbetét
  • Funkcionális bélés légáteresztő textilből és mikroszálból
  • Bőr talprész
  • Cserélhető komfort talpbetét ERGO-SOFT ESD
  • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
  • VARIO REBOUND technológia
  • TPU Competition ESD járótalp

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz