Biztonsági cipő S1P CP 4100 BOA SF XB 42

Cikkszám: CP 4100 BOA SF XB 42
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
  • Védettségi osztály: S1P
  • Ujjvédő orrész anyaga: Composite
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Védettségi osztály S1P
Ujjvédő orrész anyaga Composite
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 42
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám CP 4100 BOA SF XB 42
EAN / GTIN 4044348648032
Gyártó száma CP 4100 BOA SF XB 42
L-szám L00780 5436

Leírás

Leírás:

  • EN ISO 20345:2011 S1P SRC
  • Ultrakönnyű mikroszálas és nagyméretű hálós betétek magas szellőzési minőséggel
  • BOA® Fit System
  • Megerősített, kopásálló TPU-cipővédő
  • Fémmentes kompozit orrmerevítő
  • Nagy rugalmasságú, fémmentes átszúrásálló SECURA FLEX betét
  • Funkcionális bélés légáteresztő textilből és mikroszálból
  • Cserélhető komfortbetét ERGO-SOFT ESD
  • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
  • Multiflex® technológia
  • TPU Competition ESD járótalp.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz