Biztonsági cipő S1P CP 4100 BOA SF XB 40

Cikkszám: CP 4100 BOA SF XB 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S1P
  • Ujjvédő orrész anyaga: Composite
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Védettségi osztály S1P
Ujjvédő orrész anyaga Composite
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 40
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám CP 4100 BOA SF XB 40
EAN / GTIN 4044348648018
Gyártó száma CP 4100 BOA SF XB 40
L-szám L00780 7886

Leírás

Leírás:

  • EN ISO 20345:2011 S1P SRC
  • Ultrakönnyű mikroszálas és nagyméretű hálós betétek magas szellőzési minőséggel
  • BOA® Fit System
  • Megerősített, kopásálló TPU-cipővédő
  • Fémmentes kompozit orrmerevítő
  • Nagy rugalmasságú, fémmentes átszúrásálló SECURA FLEX betét
  • Funkcionális bélés légáteresztő textilből és mikroszálból
  • Cserélhető komfortbetét ERGO-SOFT ESD
  • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
  • Multiflex® technológia
  • TPU Competition ESD járótalp.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban