Biztonsági cipő S1 CP 4100 BOA NB 44

Cikkszám: CP 4100 BOA NB 44
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
  • Védettségi osztály: S1
  • Ujjvédő orrész anyaga: Composite
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Védettségi osztály S1
Ujjvédő orrész anyaga Composite
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 44
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám CP 4100 BOA NB 44
EAN / GTIN 4044348641897
Gyártó száma CP 4100 BOA NB 44
L-szám L00780 4863

Leírás

Leírás:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Ultrakönnyű mikroszálas és nagyméretű hálós betétek magas szellőzési minőséggel
  • BOA® Fit System
  • Megerősített, kopásálló TPU-cipővédő
  • Fémmentes, kompozit orrbetétvédő
  • Funkcionális bélés légáteresztő textilből és mikroszálból
  • Bőr talprész
  • Cserélhető komfort talpbetét ERGO-SOFT ESD
  • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
  • VARIO REBOUND technológia
  • TPU Competition ESD járótalp.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz