CP 40-3P3 teherbíró cella, OIML C3 osztály, 40 kg-os mérési tartományban

Cikkszám: CP 40-3P3
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Erő-szakasz érzékelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám CP 40-3P3
EAN / GTIN 4045761254046
Gyártó száma CP 40-3P3

Leírás

Leírás:

  • Pontosság az OIML R60 C3 szerint
  • CE és RoHS kompatibilis
  • Por- és fröccsenővíz elleni védelem IP65 (EN 60529 szerint)
  • Alkalmas árképző mérlegekhez, asztali mérlegekhez, platformmérlegekhez stb
  • Maximális platformméret 350x400 mm
  • Névleges jellemző érték: 2 mV/V
  • Megjegyzés: OIML R60 C4 szerinti változat kérésre

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz