SAUTER CP 40-3P1 mérőcella, OIML C3 osztály, mérési tartomány 40 kg

Cikkszám: CP 40-3P1
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Erő-szakasz érzékelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám CP 40-3P1
EAN / GTIN 4045761221222
Gyártó száma CP 40-3P1
L-szám L40250 2903

Leírás

Leírás:

  • SAUTER CP 40-3P1 mérőcella, OIML osztály, C3, mérési tartomány 40 kg
  • CE és RoHS kompatibilis
  • Por- és fröccsenővíz elleni védelem IP65 (EN 60529 szerint)
  • Alumínium, eloxált
  • Alkalmas árképző mérlegekhez, asztali mérlegekhez, platformmérlegekhez stb
  • Maximális platformméret 250x350 mm
  • 4 vezetékes csatlakozás
  • Névleges érték: 2 mV/V
  • Megjegyzés: OIML R60 C4 vagy C5 szerinti változat kérésre

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz