Mérőcella SAUTER CP 300-3P8

Cikkszám: CP 300-3P8
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Erő-szakasz érzékelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám CP 300-3P8
EAN / GTIN 4045761308367
Gyártó száma CP 300-3P8

Leírás

Leírás:

Alumíniumból készült egypontos terhelésmérő cella
RoHS-konform; Alkalmas árkalkulációs mérlegekhez, padmérlegekhez stb.; Maximális platformméret 600×600 mm;
Megjegyzés: OIML R60 C4 vagy C5 szerinti változat kérésre;

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz