SAUTER CP 300-0Y4mérőcella,

Cikkszám: CP 300-0Y4
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
    Termék fajtája Erő-szakasz érzékelő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám CP 300-0Y4
    EAN / GTIN 4045761242265
    Gyártó száma CP 300-0Y4

    Leírás

    Leírás:

    • SAUTER CP 300-0Y4 mérőcella, OIML osztály, C3, mérési tartomány 300 g
    • CP Y4: Pontossági osztály az OIML R60 C2 szerint
    • CE és RoHS kompatibilis
    • Por- és fröccsenővíz elleni védelem IP65 (EN 60529 szerint)
    • Alumínium, eloxált
    • Alkalmas árképző mérlegekhez, asztali mérlegekhez, platformmérlegekhez stb
    • Maximális platformméret 200x200 mm
    • 4 vezetékes csatlakozás
    • Névleges érzékenység: 0,9 mV/V

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz