SAUTER CP 20-2Y1mérőcella,

Cikkszám: CP 20-2Y1
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
    Termék fajtája Erő-szakasz érzékelő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám CP 20-2Y1
    EAN / GTIN 4045761246256
    Gyártó száma CP 20-2Y1

    Leírás

    Leírás:

    • SAUTER CP 20-2Y1 mérőcella, OIML osztály, C2, mérési tartomány 20 kg
    • CP Y1: pontossági osztály az OIML R60 C2 szerint
    • CE és RoHS kompatibilis
    • Por- és fröccsenővíz elleni védelem IP65 (EN 60529 szerint)
    • Alumínium, eloxált
    • Alkalmas árképző mérlegekhez, asztali mérlegekhez, platformmérlegekhez stb
    • Maximális platformméret 250x350 mm
    • 4 vezetékes csatlakozás
    • Névleges érzékenység: 2 mC/V

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz