CP 100-3P7, OIML C3 osztályú, 100 kg-os mérési kapacitású terhelésmérő cella

Cikkszám: CP 100-3P7
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Erő-szakasz érzékelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám CP 100-3P7
EAN / GTIN 4045761254084
Gyártó száma CP 100-3P7

Leírás

Leírás:

  • Pontosság az OIML R60 C3 szerint
  • RoHS-kompatibilis
  • Por- és fröccsenővíz elleni védelem IP65 (EN 60529 szerint)
  • Rozsdamentes acél
  • Alkalmazási terület: súly- és nyomóerőmérések durva környezeti körülmények között
  • Alkalmas árképző mérlegekhez, asztali mérlegekhez, platformmérlegekhez stb
  • Maximális platformméret 400x400 mm
  • 6 vezetékes csatlakozás
  • Névleges jellemző érték: 2 mV/V

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz