Zsebmérleg; Max 320 g, d = 0,1 g

Cikkszám: CM 320-1N
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
Termék fajtája Kompakt mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám CM 320-1N
EAN / GTIN 4045761027336
Gyártó száma CM 320-1N
L-szám L40250 588

Leírás

Leírás:

  • KERN CM 320-1N zsebmérleg, 320 g mérési tartomány, 0,1 g leolvashatósággal
  • Csukható fedél nyomás- és porvédelemként
  • Robusztus, praktikus, jól védett
  • Integrált számológép

Jellemző:

  • Mérési tartomány 320 g
  • Leolvashatóság 0,1 g
  • Méretek mérőfelület Sz×D 70×80 mm
  • A készülékház méretei B×T×H 85×130×25 mm
  • Nettó súly kb. 180 g