Tároló kampó hengeres szerszámokhoz

Cikkszám: CKS.68A
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
Termék fajtája Fali szekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám CKS.68A
EAN / GTIN 3148513415090
Gyártó száma CKS.68A
L-szám L60130 2520

Leírás

Leírás:

  • Tároló horog hengeres szerszámokhoz

Jellemző:

  • d [mm]: 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32
  • L3 [mm]: PZ.0
  • Méretek [mm]: Ø 25-32
  • [kg]: 0.010

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz