Tároló kampó villáskulcsokhoz

Cikkszám: CKS.58A
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
    Termék fajtája Fali szekrény

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám CKS.58A
    EAN / GTIN 3148513414987
    Gyártó száma CKS.58A
    L-szám L60130 6282

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: 2 függőleges fiók mindkét oldalon perforált lapokkal
    • 6 x 6 mm 12 mm-es lépésekben
    • epoxi lakkozott acéllemezből
    • vastagság 12/10 mm
    • A szerszámok rögzítése a fémhorog és az univerzális tartósínsor segítségével lehetséges
    • A lapok méretei 600 x 600 mm
    • Hasznos szervezési terület: 1,6 m²
    • Teherbírás: 75 kg fiókonként
    • Központi zárás zárral, kulccsal
    • Cserélhető henger
    • A fiókok egymás közötti zárrendszerével
    • A fiókok csak egyenként nyithatók
    • 4 állítható és elforgatható lábbal felszerelve a pontos beállításhoz
    • Két JLS2-MBSTV egymásra helyezése is lehetséges, ha közbenső rétegként fa vagy fa és rozsdamentes acél lapot használunk
    • Fém lap nem használható
    • Összességében méretek: 722 x 701 x 810 mm
    • Magasság 985 mm a JLS2-BASEMBS emeléssel /

    Jellemző:

    • A [mm]: 25
    • B [mm]: 8
    • [kg]: 0.010

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz