Tároló kampó fogókhoz

Cikkszám: CKS.55A
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
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
    Termék fajtája Fali szekrény

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám CKS.55A
    EAN / GTIN 3148513414956
    Gyártó száma CKS.55A
    L-szám L60130 6220

    Leírás

    Leírás:

    • Tároló kampó fogókhoz

    Jellemző:

    • A [mm]: 61
    • B [mm]: 28
    • L3 [mm]: PZ.1
    • [kg]: 0.010

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz