Egyetlen horog Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nmhoz

Cikkszám: CKS.50A
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
    Termék fajtája Fali szekrény

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám CKS.50A
    EAN / GTIN 3148513414895
    Gyártó száma CKS.50A
    L-szám L60130 6277

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Hosszú szerszámok, például fűrészek, vízmértékek és nagyméretű csavarkulcsok tárolására alkalmas
    • Fröccsenésálló, könnyen tisztítható és karbantartható
    • A zárófedél 100%-ban kinyitható, így könnyen és gyorsan hozzáférhet a táska tartalmához
    • 2 oldalsó fogantyú és egy állítható vállpánt megerősített párnával. Nyitott állapotban a táska az oldalsó fogantyúkkal mozgatható és hordozható
    • 1 rekesz dokumentumok, terv, telefon számára, 1 kampó mérőszalagnak, 1 kampó kulcsoknak, 1 rögzítés tolllámpának
    • A megerősített szerkezetnek és az extra vastag bevonatnak köszönhetően a táska nem deformálódik még akkor sem, ha nagy terhelésnek van kitéve
    • A lábak nemcsak a táskát védik, hanem a talajt is, amelyre helyezik
    • Térfogat: 12,25 liter
    • Maximális terhelés: 8 kg.

    Jellemző:

    • A [mm]: 13
    • C [mm]: 35
    • D [mm]: 7
    • [kg]: 0.020

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz